{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuolin kantavuus | 120 kg | |
| Malli | suuri istuinkorkeus | |
| Istuin-⌀ | 350 mm | |
| Jalkaristikon ⌀ | 690 mm | |
| Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus | |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
| Korkeudensäätöalue | 580 mm - 850 mm | |
| Kantavuus | 120 kg | |
| Istuinpinnan materiaali | Integraalimuovi | |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
| Istuinmateriaalin väri | musta | |
| Jalkaristikon rakenne | suojatulpat ja jalkarengas | |
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
| Istuinmateriaali kestää mietoja happoja ja emäksiä | kyllä | |
| Standardi | DIN 68877 | |
| Tuotetyyppi | Jakkara |
| Tuotekoodi | 965052 | |
| EAN / GTIN | 4045197702418 | |
| Valmistajan numero | 965052 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |