Avoimet säilytyslaatikot, maalattu, harmaa-sininen, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 963341 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 2
Korkeus 200 mm
Leveys 322 mm
Syvyys 515 mm
Sisäleveys 298 mm
Sisäsyvyys 450 mm
Materiaali teräspelti
Väri maalattu, harmaa-sininen
Väri maalattu, harmaa-sininen
kansivalmius kyllä
valmius EAN-koodille takapuolella ei
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana ei
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus pistokylteillä
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963341 2
EAN / GTIN 4052939473802
Valmistajan numero 6720
Valmistaja/vastuuhenkilö Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä suurta mekaanista kuormitusta varten, hyvä pinottavuus. Erittäin tukeva taivutetun pinoamisreunan ansiosta.
Maalattu, harmaa-sininen.