{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 1 | |
| Korkeus | 295 mm | |
| Leveys | 480 mm | |
| Syvyys | 720 mm | |
| Sisäleveys | 448 mm | |
| Sisäsyvyys | 630 mm | |
| Materiaali | teräspelti | |
| Väri | maalattu, harmaa-sininen | |
| Väri | maalattu, harmaa-sininen | |
| kansivalmius | kyllä | |
| valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
| valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
| valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
| Pinottava | kyllä | |
| Merkintämahdollisuus | pistokylteillä | |
| Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
| Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
| Tuotekoodi | 963341 1 | |
| EAN / GTIN | 4052939472447 | |
| Valmistajan numero | 6650 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |