Ohjauskiskot avoimille säilytyslokeroille, Tyyppi: AC1

Tuote nro.: 963307 AC1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 30 mm
Leveys 134 mm
Syvyys 277 mm
Käyttöalue Avolokerolaatikko
Paino 0,55 kg
Tuotetyyppi Ohjauskisko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963307 AC1
EAN / GTIN 4045197889126
Valmistajan numero 963307 AC1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Metalliset ohjauskiskot avointen säilytyslokeroiden asennukseen työtasojen alle. Integroitu putoamissuoja estää avointen säilytyslokeroiden ulosvetämisen epähuomiossa.

Käyttö:

Avoimet säilytyslokerot voidaan asentaa työtason alle ja vetää ulos laatikoiden tavoin.

Sopii:

Nro 963301 koot AC1; AC2.