• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Ruuviavainsarja, 9 E, Työkalujen lukumäärä: 0

Tuote nro.: 962890 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste E: 9×36
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 75

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste E 9×36
soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 75 mm
Leveys 149 mm
Syvyys 598 mm
Leveys E 9 E
Syvyys E 36E
täytetty laatikon leveys E 9 E
Työkalujen lukumäärä 0
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 962890 0
EAN / GTIN 4045197516169
Valmistajan numero 962890 0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työkalusarjat kaksivärisellä kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat ilman työkaluja (tyhjä).

Sopii:

Työkalukaapit / laatikot, syvyys 36 E. Kovavaahtoalustat täyttävät 9 E (149×598×30 mm) tai 18 E (298×598×30 mm) laatikon leveydestä.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 962890 , koko 0: 1 kpl