• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Ruuvitalttalokero, Korkeus 48 mm

Tuote nro.: 961100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Leveys 144 mm
Syvyys 384 mm
Kiinnityspaikkojen määrä 6
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 961100
EAN / GTIN 4037519006229
Valmistajan numero AQ-2114-CH8000
Valmistaja/vastuuhenkilö rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Kuvaus

Käyttö:

6 ruuvitaltan säilyttämiseen.

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.