Ruuvinvääntimenpidinsarja, 2-osainen, Kiinnikkeiden lkm sarjaa kohti: 18

Tuote nro.: 960690 18
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnikkeiden lkm sarjaa kohti Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 27 mm
Pituus 610 mm
Pitimiä sarjassa 18
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 ja kork. mm
Materiaali alumiinilevy
Sarjan sisältö 2
Tuotetyyppi Ruuviavainteline

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960690 18
EAN / GTIN 4045197334299
Valmistajan numero 960690 18
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

1,5 mm:n paksuista alumiinilevyä, sis. kiinnitystarvikkeet laatikonpohjaan ruuvaamista varten.
Pitimet voi katkaista halutun pituisiksi.

Käyttö:

Ruuviavainten kiinnittämiseen.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin