Välilevy, korkeus 175 mm, Tyyppi: 132

Tuote nro.: 960580 132
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
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi; Hyllytasokaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi; Hyllytasokaappi
Korkeus 175 mm
Leveys 132 mm
Leveys E 8 E
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
taitettu kiinnike etiketinpitimille kyllä
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
Materiaali alumiini
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan ruuveilla nro 960530
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960580 132
EAN / GTIN 4045197333841
Valmistajan numero 960580 132
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alu

Käyttö:

Tilan lisäjako käyttäen uraväliseiniä nro 960490960520.

Ohje:

Uraväliseinä- / välilevysarjat - katso nrot 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.