Uraväliseinä vetolaatikoille, leveys 914 mm, 54 E, vetolaatikon etukorkeudelle: 200mm

Tuote nro.: 960510 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 175 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
soveltuu vetolaatikolle leveys 914 mm
soveltuu vetolaatikolle leveys E 54E
Sopii laatikoille, joiden syvyys on 610 mm
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Materiaali teräspelti, maalattu, RAL 7035 vaaleanharmaa
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan Ruuvikiinnitys ruuveilla nro 960530
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960510 200
EAN / GTIN 4045197333391
Valmistajan numero 960510 200
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen. Väliseinät ruuvataan laatikon pohjaan. Ruuvit, katso nro 960530.
Vaalenharmaaksi RAL 7035 maalattu.