Pihtivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5

Tuote nro.: 954231 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×24
Leveys 200 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 8
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 5
Paino 1,554 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Valmistajan numero 954231 5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954231: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, nro 713040, koko 200: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, taivutetut, nro 713440 , koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840 , koko 160: 1 kpl