• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Ruuviavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 9

Tuote nro.: 953372 9

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×24
Leveys 150 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 6
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 9
Paino 0,685 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 953372 9
EAN / GTIN 2050002004160
Valmistaja/vastuuhenkilö Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953372: 1 kpl
PB SWISS TOOLS -ruuvitaltta uraruuveille nro 660040 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: kutakin 1 kpl
PB SWISS TOOLS -ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667695 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl