Riippukansiokehikko Vetolaatikot, leveys 20G - 56G, soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 14

Tuote nro.: 951826 14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 350 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 14
Tuotetyyppi Riippukansiokehikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 951826 14
EAN / GTIN 4062406301019
Valmistajan numero 951826 14
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Riippukansiokehikko (pari), ripustetaan koon 300 vetolaatikkoon. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 20G, mahtuu yksi kansiokehikko. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 36G, mahtuu kaksi kansiokehikkoa.

Sopii:

Laatikoiden etukorkeus 300 mm.
Vetolaatikot, hyötysyvyys 14G.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kansiokehikot eivät mahdu vetolaatikoihin, joiden leveys on 12G.