Vaatekaapit lukko, Osastojen lukumäärä: 2

Tuote nro.: 949072 2
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osastojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 250 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 2 000 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 32
Syvyys G 20
Osaston hyötykorkeus 1 840 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus 1 430 mm
Vaateosaston hyötyleveys 340 mm
Vaateosaston hyötysyvyys 450 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus 370 mm
Hattuhyllyn hyötyleveys 340 mm
Hattuhyllyn hyötysyvyys 450 mm
Osastojen lukumäärä 2
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä 1
Vaatetankojen lukumäärä 1
soveltuu umpikypärälle kyllä
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne Jalusta
Viisto katto ei
Tuuletusraot takaseinässä kyllä
Tuuletusraot ovessa ei
Irrotettava jalustan peitelevy ei
Erikoispintakäsittely mahdollinen kyllä
Paino 85,3 kg
Lukon malli Nastasylinterilukko
Standardi DIN 4547
Tuotetyyppi vaatekaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 949072 2
EAN / GTIN 4069515041416
Valmistajan numero 949072 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Muoviset suojapalat pohjassa. Jalustan korkeus 80 mm. Kannen korkeus 40 mm. Kansi ja jalusta yhteydessä oviin. Kiinnitetyt saranaovet. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle. Laadukas nastasylinterilukko työntökahvassa.
Laukun sisustus: Kussakin hyllyssä 3 vaatekoukkua.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Varmista kaappi ehdottomasti kaatumista vastaan.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä säilytä kaapin päällä sen yli ulottuvia esineitä.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä säilytä syttyviä tai kemiallisia nesteitä.
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.