{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 65 kg | |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 250 kg | |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 600 mm | |
| Leveys | 1 500 mm | |
| Syvyys | 400 mm | |
| Leveys G | 60 | |
| Syvyys G | 16 | |
| Hyötykorkeus | 463 mm | |
| Hyötyleveys | 1450 mm | |
| Hyötysyvyys | 325 mm | |
| Lokeroalustojen määrä | 2 | |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
| ComfortClose | ei | |
| Paino | 55 kg | |
| Tuotetyyppi | Seinäkaappi |
| Tuotekoodi | 943905 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406136185 | |
| Valmistajan numero | 943905 60 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |