Malli:
Korkeussäädettävien työpenkkien korkeutta voidaan nyt säätää myös sähkötyökalujen akkujen avulla. Uuden
GARANT easyFix Flex Powerin ansiosta 22 johtavan sähkötyökaluvalmistajan akkuja voidaan käyttää työpenkin liikuteltavana virtalähteenä.
3 tilausnumeroa työpenkkien korkeussäätöön sähkötyökalujen akuilla:1. Valitse työpenkki valikoimastamme:Kaikki sähköisesti korkeussäädettävät GARANT GridLine Ready-to-go ja Vario -työpenkit voidaan valita Flex Power -käyttöön:
2. Reikäseinä nro 927165 koko 550GARANT easyFix Flex Power -laitteen sivukiinnitystä varten
Vaihtoehtoisesti GARANT easyFix Flex Powerin kiinnittämiseen voidaan käyttää reikäseinärakenteita, esim. n:o
928075 tai
928076, tai reunalistoja nro
928720 tai
928725.
3. Sähköisesti korkeussäädettävien työpenkkien käyttölaitteisto sähkötyökalujen akkuja vartenLisätarvike: Jos haluat muuntaa verkkovirralla toimivan sähköisesti korkeussäädettävän työpenkin käytettäväksi sähkötyökalujen akuilla, tarvitaan 24 V:n ohjauslaite, 2 × GARANT easyFix Flex Power ja liitäntäkaapeli. Tämän käyttölaitteen lisäksi on tilattava sähköisesti korkeussäädettävä GARANT GridLine -työpenkki sekä akut ja tarvittaessa sopiva Scangrip-liitin nro
081237.
Työpenkin kantavuus 24 V:n ohjauksella: Kantavuus ovea kohti: 200 kg.
Sopii:
Toimituksen sisältö:
2 × GARANT easyFix Flex Power nro
957520 koko 12V, 24 V:n ohjaus sähköisesti korkeussäädettäville työpenkeille, liitäntäkaapeli.
Ohje:
Nro
928702 on valinnainen lisävaruste, joka on tilattavissa vain uuden työpenkin tilauksen yhteydessä. Ei asennettavissa jälkikäteen!