Kulmatukipylväs ripustusurat, Korkeus: 481mm

Tuote nro.: 928030 481
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Leveys 40 mm
Syvyys 100 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä 1 × nro 928070 tai nro 928071
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Tukipylväs

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Valmistajan numero 928030 481
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä asennus ilman liitoslevyjä.
Kulmatukipylväs, jossa ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella, kierreholkit ja reikä (⌀ 25 mm) kaapelien läpivientejä varten.

Sopii:

Kulmatukipylvääseen nro 938030 voidaan kiinnittää hyllytasot nro 928131 - 928145 koko 1000 ja Multifix-kiskot nro 928201, 928206, 928230, 928235 koko 1000.
Reikälevyt 1 × nro 928070 tai nro 928071.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.