Näppäimistölaatikko, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 927341 2
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Näppäimistön-vetolaatikon korkeus 80 mm
Näppäimistön-vetolaatikon leveys 694 mm
Näppäimistön-vetolaatikon syvyys 479 mm
Näppäimistön vetolaatikon hyötykorkeus 60 mm
Näppäimistön-vetolaatikon hyötyleveys 635 mm
Näppäimistön vetolaatikon hyötysyvyys 295 mm
Korkeus 123 mm
Paino 8,5 kg
Tuotetyyppi Näppäimistötaso

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Valmistajan numero 927341 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Lukittava näppäimistötaso lukittuu päätyasentoon, käsituki bambua ja vedonpoistaja. Käyttö yhdellä kädellä, etulevy nousee ulosvedettäessä automaattisesti ylöspäin.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.