Energiakotelo ja letkukela, Korkeus: 600mm

Tuote nro.: 927328 600
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 600 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Paino 25,4 kg
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927328 600
EAN / GTIN 4062406108588
Valmistajan numero 927328 600
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko 16G, tukeva teräsrakenne.
Varusteltu virtamoduuleilla 2 × nro 928470 koko DE250V/1, letku- / kaapelikela on ruuvattu kiinteästi kotelon pohjaan. Kaapelikelan pituus 10 m. Letkukelan pituus 10 m.
Liitäntä koko 7,2, liitinnippa ja pikaliitin. Pikaliittimellä. Paine enint. 12 bar.

Sijoitus:

Moduuli nro 928470: 2 × koko DE250V/1; 1 × koko 0/1

Pintakäsittely:

Runko ja moduuli vaaleanharmaat RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Koot 500 ja 800 - 900 asennettavaksi GridLine vario -työpenkkiin.
  • Koot 600 ja 700 asennettavaksi GridLine Ready-to-go -työpenkkiin.
  • Pistorasiat 250 V, tyyppi F, sähkölaitteiden liittämiseen.
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.
  • Kokoon 500 saakka asennus yhdessä jalkaosan kanssa.
  • Koosta 800 alkaen runko-osa korvaa jalkaosan. Valitse korkeus vastakkaisen jalkaosan tai runko-osan mukaisesti.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • 927325: Pikaliitin 3/8 tuuman liitäntäkierteellä kompressoriin liittämistä varten.
  • 927327: Integroitu jatkokaapeli ja pistorasia.
  • 927328: Integroitu paineilmaletku 10 bariin asti 3/8 tuuman lähtö- ja liitäntäkierteellä.
  • 927329: Integroitu jatkokaapeli ja pistorasia sekä paineilmaletku 10 bariin asti 3/8 tuuman lähtö- ja liitäntäkierteellä.
  • 927335: Tuuletinmoottorilla ja pistorasialistalla tietokoneen sijoittamista varten.

Väärinkäyttö
  • Älä taivuta kaapelia ja letkuja, aseta ne lattiaa pitkin, vältä silmukoita.
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä avaa kaapeli- ja letkukeloja.
  • Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.