Sivupuolen erotuslevy, Pituus: 750mm

Tuote nro.: 927220 750
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
750
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Pituus 750 mm
Korkeus 245 mm
Tuotetyyppi Leikkuuterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Valmistajan numero 927220 750
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erotuslevy korkeussäädettäviin työpenkkeihin, tukevaa teräslevyä. Estää puristumisvaaran peräkkäisissä, korkeussäädettävissä työpenkeissä.
Erotuslevyn voi asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.

Sopii:

Kaikille GridLine-työpenkeille, joiden korkeus säädetään sähköisesti (Ready-to-go ja Vario).

Toimituksen sisältö:

Sivupuolen erotuslevy ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.