{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 50 kg | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Leveys | 920 mm | |
| Syvyys | 810 mm | |
| Korkeus | 100 mm | |
| Kaltevuuskulma | 40 astetta | |
| Sopii tyyppiin | 1000 | |
| Paino | 7 kg | |
| Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
| Tuotekoodi | 920211 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119669 | |
| Valmistajan numero | 920211 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |