Pumppukärryt, Haarukan pituus: 800mm

Tuote nro.: 919910 800
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-3 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Haarukan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 190 mm
Leveys 540 mm
Haarukan pituus 800 mm
Haarukan leveys 160 mm
Haarukkapyörien ⌀ 80×93 mm
Nostoalue 85 mm - 200 mm
Kääntyvien pyörien ⌀ 200×50 mm
Kantavuus 2 500 kg
Kääntyvien pyörien materiaali joustava kokokumi
Haarukkapyörien materiaali yksi jälkiä jättämätön nailonpyörä
Väri keltainen
Vaaka ei
Paino 66 kg
Tuotetyyppi Pumppukärryt

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Valmistajan numero 2118
Valmistaja/vastuuhenkilö Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Rungossa ja haarukoissa kieroutumaton rakenne.
Tukeva, teräsputkesta valmistettu vetoaisa, vastalaakeri työntämistä varten.
Haarukkapyörät nailonia ⌀ 80×93 mm.

Pintakäsittely:

Keltainen, jauhemaalattu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin