Taittovaunu, Tyyppi: 3100

Tuote nro.: 919808 3100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 3100
Korkeus kokoontaitettuna 230 mm
Leveys kokoontaitettuna 760 mm
Syvyys kokoontaitettuna 495 mm
Kuormatason leveys 740 mm
Kuormatason syvyys 480 mm
Kuormatason korkeus 140 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 100 mm
Enimmäiskantokyky 150 kg
Pyörän materiaali täyskumi
Paino 12,5 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Taittovaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Valmistajan numero 3100
Valmistaja/vastuuhenkilö Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Teräsputkirunko, jossa taitettava työntökaari, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru).
Taso puristettua teräslevyä, liimattu liukumisenestopäällyste. Kokokumirenkaat.

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin