• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Kovavaahtoalusta piippuavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 0

Tuote nro.: 916738 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste: 1/3
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkaluvaunu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste 1/3
soveltuu työpistevarustelulle Työkaluvaunu
Leveys 176 mm
Syvyys 383 mm
Työkalujen lukumäärä 0
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916738 0
EAN / GTIN 4045197662538
Valmistajan numero 916738 0
Valmistaja/vastuuhenkilö TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla.
Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä.
Pintakerros on antrasiittia ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/3 (176×383×30 mm) (nämä sopivat myös GARANT Shadowboard -alustoihin nro 92 3210 koko 176) tai 2/3 (352× 383×30 mm) laatikon hyötyalasta.
Kovavaahtoalustat ilman työkaluja (tyhjä).

Sopii:

GARANT- ja HOLEX-työkaluvaunut syvyys 470 mm ja 450 mm, täysin ulosvedettävät laatikot nro 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Työkaluvaunuille, joissa osittain ulosvedettävät laatikot, vain tietyin rajoituksin.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 916738 , koko 0: 1 kpl