{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 40 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Sarja | Pyörällinen työpenkki ToolTruck | |
| Korkeus | 950 mm | |
| Leveys | 1 120 mm | |
| Syvyys | 464 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 530 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 390 mm | |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Laatikoiden lukumäärä | 6 | |
| Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä | 2 | |
| Työtason materiaali | HDPE | |
| Paino | 80 kg | |
| Konfiguraattori relevantti | ei | |
| Tuotetyyppi | Siirrettävä työpenkki |
| Tuotekoodi | 916331 6 | |
| Valmistajan numero | 916331 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |