Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkaluvaunu, jossa 6 laatikkoa, Laatikoiden lukumäärä: 6

Tuote nro.: 916320 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 950 mm
Leveys 720 mm
Syvyys 464 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 390 mm
Laatikoiden lukumäärä 6
Paino 67 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916320 6
Valmistajan numero 916320 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:


Paitsi tukeva teräsalusta, jossa on X-ABS-kiinnike, työkaluvaunuun voidaan asentaa myös ruuvipuristin nro 967170 koko 120.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
60 mm:n laatikoille 2 uraväliseinää,
120 mm:n laatikoille 1 uraväliseinä,

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja teräksensininen RAL 5011.