Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

ToolCar-työkaluvaunut ComfortClose, Laatikoiden lukumäärä: 10

Tuote nro.: 916302 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja ToolCar-työkaluvaunut
Korkeus 950 mm
Leveys 720 mm
Syvyys 464 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 390 mm
Laatikoiden lukumäärä 10
Paino 82 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916302 10
Valmistajan numero 916302 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT ComfortClose.Vetolaatikoissa kiinnivedin ja vaimennus.
Työkaluvaunussa ToolCar on varusteena ABS-hylly, jossa on lokeroita pienosien, tölkkien ja ruuvitalttojen säilyttämistä varten.
Suojatut laatikon etuosat ja pystypalkit, joissa iskunvaimentimet, on päällystetty polypropeenilla.
Suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita kolhuilta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
60 mm:n laatikoille 2 uraväliseinää,
120 mm:n laatikoille 1 uraväliseinä,

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja teräksensininen RAL 5011.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin