Yleissakset taivutettu, Kokonaispituus: 190mm

Tuote nro.: 763150 190
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 788 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
Terien pituus 40 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 763150 190
EAN / GTIN 4045197197320
Valmistajan numero 763150 190
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jaloterästä, aukaisujousi.
Kulmikas malli, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Monipuolinen käyttö. Soveltuu esimerkiksi ohutlevyille, muoveille, nahalle, kartongille, narulle, kankaille.