Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, kahvankuoret, Kokonaispituus: 200mm

Tuote nro.: 731740 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Pehmeälle teräslangalle − ⌀ enintään 6 mm
Keskikovalle teräslangalle − ⌀ enintään 5,2 mm
Pianolangalle − ⌀ enintään 3,6 mm
Valmistajamerkintä CoBolt®
Terä Karkaistu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
Pinta mustatut
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 731740 200
EAN / GTIN 4003773047056
Valmistajan numero 71 02 200
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Erityisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).
Pihdit mustatut, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm2.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.