Kuorintatyökalu, Kaapeleille, joiden ⌀ on: 6-17mm

Tuote nro.: 728045 6-17
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapeleille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AM 16
Valmistajan tyyppimerkintä AM16
Pituus 41 mm
Leveys 58 mm
Korkeus 53 mm
Kaapeleille, joiden ⌀ on 6 mm - 17 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728045 6-17
EAN / GTIN 4032248608133
Valmistajan numero 9204190000
Valmistaja/vastuuhenkilö Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin pienikokoinen ja kätevä kotelo, optimaalinen ahtaissa ja rajoitetuissa tiloissa kuten kaapelikanavissa. Jousitetut muovihampaat mukautuvat automaattisesti kaapelin halkaisijaan. Kallistettava terä pitkittäis- ja ympärileikkaukseen, leikkuusyvyys säädettävissä. Johtimen vaippa leikataan kiertämällä ja pituussuuntaan vetämällä.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti jaksottaiseen kuorimiseen missä kaapelin kohdassa tahansa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin