{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 15 mm | |
| Leikkuuviiste | Ilman sivupintaa | |
| Raaka-aine | Kuulalaakeriteräs | |
| Pään leveys | 11 mm | |
| Terien pituus | 14 mm | |
| Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 1 mm | |
| Pään muoto | terävä | |
| Standardi | DIN ISO 9654 | |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 57 HRC) | |
| Pinta | peilikiillotettu | |
| aukaisujousella | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 726434 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773043782 | |
| Valmistajan numero | 77 22 115 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |