{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 125 mm | |
| Leikkuuviiste | SFW | |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 2 mm | |
| Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Kahva | Muovikuori | |
| Valmistusmenetelmä | Terät induktiokarkaistut ja tarkkuushiotut | |
| Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
| varressa aukaisujousi | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 725391 125 | |
| EAN / GTIN | 4010995361891 | |
| Valmistajan numero | 36189 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |