• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vesipumppupihdit Cobra®, tiheä siirtoloveus erittäin kapea pää, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 706250 250

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cobra
Kokonaispituus 250 mm
Pinta mustatut
Avautuma kuusikulmaa varten 34 mm
Avautuma (putken paksuus) 1.1/4 tuuma
Hienosäätölovien lkm 19
Standardi DIN ISO 8976
Leukojen malli erikoiskapeat
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Räikän hienosäätömahdollisuus kyllä
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 706250 250
EAN / GTIN 4003773061267
Valmistajan numero 87 51 250
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Erityinen, erittäin kapea pää ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Säätö jousitettua painiketta painamalla. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.