{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 110 mm | |
| Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,6 mm | |
| Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
| Standardi | DIN ISO 5746 | |
| Leuan ominaisuus | hammastetut | |
| Kahva | muovipinnoite | |
| Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| kipinöimätön | ei | |
| Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
| Tuotekoodi | 701501 110 | |
| EAN / GTIN | 4003773092636 | |
| Valmistajan numero | 03 03 110 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |