• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HF-kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ruuvinpitotoiminto, Torx®-profiili: TX40

Tuote nro.: 674255 TX40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/4 TORX® HF
Torx®-profiili TX40
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 674255 TX40
EAN / GTIN 4013288106957
Valmistajan numero 05060087001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Kartiomainen Torx® HF-profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan. Väritunnuksena kullanvärinen pinnoitus. Koosta TX40 läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Paikallaanpitotoiminto Torx®-ruuvien optimaaliseen asettamiseen ja ruuvaamiseen.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin