{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Suurin kiristysmomentti | 50 cNm | |
| Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
| Liitäntä | USB-liitäntä | |
| Bit-teräistukka | F 6,3 | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Kokonaispituus L | 230 mm | |
| Vääntömomenttialue | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
| Vääntömomenttialue | 10 cNm - 50 cNm | |
| Näyttötarkkuus | 0,05 cNm | |
| Paino | 340 g | |
| Näyttö | digitaalinen | |
| Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
| Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
| mittaustekniikka | elektroninen | |
| Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
| Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
| Palaute | osoittava | |
| Lukema valittavissa | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
| Mittaustapa | Vääntömomentti | |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litiumioni | |
| akun jännite | 3,7 V | |
| Akkukapasiteetti | 2,5 Ah | |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
| Tuotekoodi | 659010 50 | |
| EAN / GTIN | 4571141275269 | |
| Valmistajan numero | STC50CN2-G |