Elektroninen momentti-tarkistusavain, Suurin kiristysmomentti: 10Nm

Tuote nro.: 655360 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 10 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Liitäntä RS232C-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja CTB2-G
Kokonaispituus L 255 mm
Vääntömomenttialue 2 Nm - 10 Nm
Näyttötarkkuus 0,01 Nm
Paino 460 g
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen
Laukaisuperiaate Sähkömekaaninen laukaisu
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi LR3
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 208 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 655360 10
EAN / GTIN 4571141272954
Valmistajan numero CTB10N2X8D-G 220V

Kuvaus

Malli:

Kestävä tarkistusavain, jossa vaihdettava räikkä ja kompakti näyttö- ja käyttöyksikkö. Asetetun vääntömomentin saavuttaminen osoitetaan optisella ja akustisella signaalilla kuuluvasti ja näkyvästi. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.
Muisti: 999 mittausarvoparia.
Virtalähde: NiMH-akut, käyttöaika 20 h, latausaika 3,5 h.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Käyttö:

Nopeaan ruuvausten tarkistamiseen.
Ruuvausta jatketaan määritetyn kulman verran. Tarvittavasta vääntömomentista (TW) lasketaan ja ilmoitetaan automaattisesti ruuvauksen alkuperäinen kiristysmomentti (TA, vastaa TB:tä).

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Latauslaite, käyttöohje saksaksi ja englanniksi.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 655265 (RS232C – USB).

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.