Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/2″, poistonuppi QuickRelease, Tyyppi: 1/2

Tuote nro.: 640440 1/2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 266 mm
Hammasluku 80
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 640440 1/2
EAN / GTIN 4018754256778
Valmistajan numero 13111120
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Poistonuppi ja suunnanvaihdinvipu oikea- ja vasenkätiselle kierteelle ja QuickReleaselle, työskentelykulma 4,5°.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.