Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E4

Tuote nro.: 631500 E4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili E4
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 3,8 mm
⌀ poistopuolella 5,6 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Valmistajan numero 01270004
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä; nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.