Ruuvitaltta Torx®-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Torx®-profiili: TX6

Tuote nro.: 625420 TX6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip ESD
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän pituus 50 mm
Kokonaispituus 127 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisteräs
Pinta kromattu
Kärki musta, karkaistu
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 625420 TX6
EAN / GTIN 7610733255962
Valmistajan numero PB 8400.6-50 ESD

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.