{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainkoko | 9 mm | |
| Avaimen pituus L | 120 mm | |
| kidan enimmäiskorkeus h1 | 4,5 mm | |
| suurin lenkin korkeus h2 max | 8 mm | |
| Renkaan asento | 15 astetta | |
| Avainkoon mitat | metriset mitat | |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |
| Tuotekoodi | 613700 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197159465 | |
| Valmistajan numero | 613700 9 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |