Tarkkuus-ulkokehähiomalaikka H×S×K (mm), 400×60×127, Tyyppi: A80

Tuote nro.: 594592 A80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: ulkoympärys
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä ulkoympärys
Hioma-aine sintrattu korundi
Hioma-aineen lyhenne A
Erittely SD83A80II7PVK8F
Muoto 1
Laikan ⌀ D 400 mm
Laikan leveys T 60 mm
Reiän ⌀ H 127 mm
Tuotetyyppi Hiomalaikka ulkopuoliseen pyöröhiontaan

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 594592 A80
EAN / GTIN 9003176559212
Valmistajan numero 655921
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat ulkopyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.Hiomalaikan rakenteessa rakeet ja sideaine on yhdistetty optimaalisella tavalla, tuloksena erinomainen sidoslujuus ja valmistusprosessi:
  • Tehokas leikkaavuus ja lyhyemmät hioma-ajat, vähäinen kuluminen.
  • Vähäinen lämpökuormitus, työstettävä kappale ei kuumene.
  • Seisokkiajoilta vältytään pitkien oikaisuvälien ansiosta.

Sintratun korundin ansiosta pitkä käyttöikä ja parempi hiontateho. Soveltuu etenkin runsasseosteisille teräksille / HSS:lle.

Käyttö:

  • Yleiskäyttöinen ulkopyöröhionnassa (pitkittäishionta, suora/viisto pistohionta).
  • Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa (esim.Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin jne.)
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erittely:

SD83A80II7PVK8F

Ohje:

Sopii myös tasohiontaan.