{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
| Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
| Enimmäiskierrosluku | 10 500 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Pensseliharja |
| Tuotekoodi | 574765 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263935025 | |
| Valmistajan numero | 574765 50 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |