Kiinnitysrulla ⌀ 90×100 mm, Tyyppi: AIR

Tuote nro.: 568575 AIR
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Telan ⌀ 90 mm
Telan leveys 100 mm
Porauksen ⌀ 19 mm
Tyyppi paineilmakäytt.
Kovuusaste AIR
Väri musta
Tuotetyyppi Kiillotustelakannatin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 568575 AIR
EAN / GTIN 4062406119805
Valmistajan numero 568575 AIR
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm, kaksoiskiilaura.
Paineilmamalli, kovuusasteen yksilöllinen säätö mahdollinen. Sisältää polkupyöräpumppujen adapterin.

Käyttö:

Minihiomanauhoille nro 568531 - 568561.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin