Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm, 947A, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 568531 40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,26 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,21 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 715 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 289 mm
Valmistajamerkintä 947A
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Valmistajan numero 7100176939
Valmistaja/vastuuhenkilö Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Laadukas hiomanauha, tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -keramiikkarae (itsestään teroittuva). Hioma-aineilla vielä viileämpi hionta.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.
Selvästi parantunut teho vaikeasti työstettävillä materiaaleilla kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, alumiini.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin