Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm, 947A, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 568526 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Valmistajamerkintä 947A
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 568526 40
Valmistajan numero 7100171627
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pienoisnauhat ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Laadukas hiomanauha, tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -keramiikkarae (itsestään teroittuva). Hioma-aineilla vielä viileämpi hionta.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 / 568575 (kiinnitysreiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.
Selvästi parantunut teho vaikeasti työstettävillä materiaaleilla kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, alumiini.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin