{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Actirox | |
| Hioma-aine | - keraaminen hiomarae | |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
| Rakeisuus | 60 | |
| Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
| Kiekon ⌀ | 180 mm | |
| Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
| optimoitu materiaalille | Ei-rautametallit ja värimetallit; teräs; Valurauta | |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
| Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
| Tuotekoodi | 566449 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875584866 | |
| Valmistajan numero | 758486 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |