Kovasin, korundi karkea / hieno, Pituus × leveys: 200X50mm

Tuote nro.: 559201 200X50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi
Hienousaste karkea / hieno
Leveys 50 mm
Pituus 200 mm
Tuotetyyppi Kovasin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 559201 200X50
EAN / GTIN 9003170063166
Valmistajan numero 6316
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Kuvaus

Kuvaus:

TYROLIT-yhdistelmäkiveä voidaan käyttää erilaisten työkappaleiden purseenpoistoon. Kahden eri raekoon vuoksi se soveltuu aina kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Tuotetta voidaan käyttää myös magneettipöytien silotukseen.

Tunnus:

Spesifikaatio: 89AKOMBI
Mitta: BxCxL
Mitat: 50x25x200
Hioma-aine: jalokorundi, valkoinen
Raekoko: 120
Muoto: suorakulmainen

Etu:

Yksilöllinen käyttö
Parhaat tulokset
Laaja valikoima
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin