Karkeapuhdistuslaikka (SiC), ⌀ 50,8 mm, Huopamalli: XCRS

Tuote nro.: 554056 XCRS
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,05 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,04 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
647 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Huopamalli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Hienousaste erittäin karkea
Kovuusaste erittäin kova
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 50,8 mm
3M:n luokitus XT-DR
Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
Tuotetyyppi Karkeapuhdistushuopa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 554056 XCRS
EAN / GTIN 50638060215383
Valmistajan numero 7100175521
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu.
Vakaat reunat, erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä. Soveltuu erinomaisesti hilseen poistoon.

Käyttö:

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Set commission

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin