CaraFin Diamant -kiillotuskara, D151, Tyyppi: ZY0608

Tuote nro.: 551944 ZY0608
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CaraFin
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Hienousaste Esikiillotus
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 8 mm
Varren ⌀ 3 mm
Suositeltu kierrosnopeus 1 m/s - 2 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 551944 ZY0608
EAN / GTIN 4069515040419
Valmistajan numero 551944 ZY0608
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kiillotusterät, joustavaa PU-materiaalia, kosketuskehällä timanttiraepinnoitus. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin.