Koriviila 350×36×4,7 mm, Hammastus: 1

Tuote nro.: 519200 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste karkea
Hammastus 1
Teräväli n. 2,9 mm
Leveys × paksuus 36×4,7 mm
Kokonaispituus 350 mm
Tuotetyyppi Koriviila

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 519200 1
EAN / GTIN 4007220016237
Valmistajan numero 4007220016237
Valmistaja/vastuuhenkilö August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen hammastus, säteittäisjyrsitty umpimetalliaihio, kupera yläpuoli − estää viilaa naarmuttamasta työkappaletta. Erityinen terän muoto ja positiivinen rintakulma varmistavat hyvän viilaustehon.
Kahden puolen kuperaksi hakattu.

Käyttö:

Kaikkiin peltitöihin, erityisesti autojen ja ajoneuvonkorien rakentamis- ja korjaustöihin. Näillä koriviiloilla saadaan aikaan naarmutonta ja sileää pintaa, joka on maalausvalmis jopa ilman kiillotusta.